Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U25120.021.0100 Ahşap Vidası Düz ​​#12 X 1 Uzunluk Çinko, 100PK | AB2BDV 1KY40

APPROVED VENDOR U25120.021.0100 Düz Ağaç Vidası #12 X 1" Uzunluk Çinko, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BDV Model: U25120.021.0100Çapraz Referans: 1KY40 / 400J09

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€8.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.389 "
Baş yüksekliği0.132 "
kafa TipiDüz
uzunluk1"
MalzemeKarbon çelik
beden#12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318120000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U25120.021.0100 Düz Ağaç Vidası #12 X 1" Uzunluk Çinko, 100PK
€8.31 / paket