U28100.019.0125 | Metal Vida Altıgen #10 1 1/4 L - Pk100 | 1mb76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U28100.019.0125 Altıgen Metal Vida #10 1 1/4 L, 100PK | AB2JCJ 1MB76

APPROVED VENDOR U28100.019.0125 Metal Vida Altıgen #10 1 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JCJ Model: U28100.019.0125Çapraz Referans: 1MB76 / 155U24
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
€12.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiOluklu / Hex
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı0.312-0.305 "
Baş Dia.0.414-0.384 "
Baş yüksekliği0.12 ila 0.105 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1.25 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden# 10-16
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBitişKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 696467-PG Metal Vidalı Altıgen Rondela #8 2 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AB2JCD 1MB69 696467-PGOluklu / Hex1 / 4 "Çinko kaplamalı-0.348 "0.11 "Sac Vida2"€37.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U28100.019.0125 Metal Vida Altıgen #10 1 1/4 L, 100PK
€12.35 / paket