U28100.031.0200 | Metal Vida Altıgen 5/16 İnç 2 L - Pk100 | 1me13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U28100.031.0200 Metal Screw Hex 5/16 Inch 2 L, 100PK | AB2JWV 1ME13

APPROVED VENDOR U28100.031.0200 Metal Vida Altıgen 5/16 İnç 2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JWV Model: U28100.031.0200Çapraz Referans: 1ME13 / 155U48
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
€95.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş açan vida
sürücü TipiOluklu / Hex
Sürücü boyutu1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.676 "
Baş yüksekliği0.23 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk2"
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden5 / 16 "
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBitişKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 696467-PG Metal Vidalı Altıgen Rondela #8 2 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AB2JCD 1MB69 696467-PGOluklu / Hex1 / 4 "Çinko kaplamalı-0.348 "0.11 "Sac Vida2"€25.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U28100.031.0200 Metal Vida Altıgen 5/16 İnç 2 L, 100PK
€95.77 / paket