U31291.025.0250 | Vida Dişi Kesme 1/4-20 X 2 1/2 - Pk100 | 6ye75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31291.025.0250 Vida Dişi Kesme 1/4-20 X 2 1/2, 100PK | AF2VUR 6YE75

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Vida Dişi Kesme 1/4-20 X 2 1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VUR Model: U31291.025.0250Çapraz Referans: 6YE75
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
€75.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Açma Vidası
sürücü TipiStar
Sürücü boyutuT30
BitişSiyah Fosfat
Kafa Açısı82-80 Derece
Baş Dia.0.477-0.442 "
Baş yüksekliği0.153 "(Ref)
kafa TipiDüz
uzunluk2.5 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20
TipF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)23.5
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Vida Dişi Kesme 1/4-20 X 2 1/2, 100PK
€75.85 / paket