U31702.021.0100 | Delme Vidası #12-14 1 L - Pk100 | 2du80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31702.021.0100 Delme Vidası #12-14 1 L, 100PK | AB9LDD 2DU80

APPROVED VENDOR U31702.021.0100 Delme Vidası #12-14 1 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9LDD Model: U31702.021.0100Çapraz Referans: 2DU80
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
€14.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.353 "
Matkap Ucu Boyutu#3
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.155 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.305 "
uzunluk1"
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu# 12-14
TipNeopren Yıkayıcı ile Kendiliğinden Delme
Yıkayıcı OD0.432 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7318141060
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiHex GenişliğiuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI T08100HDUC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 İnç - 100'lü Paket | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Yıkayıcı1 / 4 "Sade0.334 "0.152 "0.245 ila 0.25 "1"€39.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31702.021.0100 Delme Vidası #12-14 1 L, 100PK
€14.41 / paket