U31702.025.0125 | Delme Vidası 1/4-14 1 1/4l - Pk100 | 1me19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31702.025.0125 Delme Vidası 1/4-14 1 1/4L, 100PK | AB2JXA 1ME19

APPROVED VENDOR U31702.025.0125 Delme Vidası 1/4-14 1 1/4L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JXA Model: U31702.025.0125Çapraz Referans: 1ME19 / 156F12
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
€24.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.393 "
Matkap Ucu Boyutu#3
Sürücü boyutu3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.19 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.367 "
uzunluk1.25 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-14
TipNeopren Yıkayıcı ile Kendiliğinden Delme
Yıkayıcı OD0.520 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiHex GenişliğiuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI T08100HDUC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 İnç - 100'lü Paket | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Yıkayıcı1 / 4 "Sade0.334 "0.152 "0.245 ila 0.25 "1"€39.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31702.025.0125 Delme Vidası 1/4-14 1 1/4L, 100PK
€24.31 / paket