U31810.019.0062 | Kendiliğinden Sondaj Vidası 5/8 İnç Uzunluk Çinko, 100pk | 2xa47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31810.019.0062 Kendiliğinden Sondaj Yapan Vida 5/8 İnç Uzunluk Çinko, 100PK | AC3WPD 2XA47

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Matkap Vida 5/8 İnç Uzunluk Çinko, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3WPD Model: U31810.019.0062Çapraz Referans: 2XA47
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
€9.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.300 "
Matkap Ucu Boyutu#3
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.12 ila 0.105 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk5 / 8 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu# 10-16
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.414-0.384 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiHex GenişliğiuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI T08100HDUC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 İnç - 100'lü Paket | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Yıkayıcı1 / 4 "Sade0.334 "0.152 "0.245 ila 0.25 "1"€39.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Matkap Vida 5/8 İnç Uzunluk Çinko, 100PK
€9.63 / paket