U31860.016.0062 | Delme Vidası #8-18 5/8 L - Pk100 | 1wu78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31860.016.0062 Delme Vidası #8-18 5/8 L, 100PK | AB4BWU 1WU78

APPROVED VENDOR U31860.016.0062 Delme Vidası #8-18 5/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BWU Model: U31860.016.0062Çapraz Referans: 1WU78 / 156F16
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
€9.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.211 "
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişSade
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.11 ila 0.096 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.244 "
uzunluk5 / 8 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu# 8-18
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.348-0.322 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiHex GenişliğiuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI T08100HDUC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 İnç - 100'lü Paket | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Yıkayıcı1 / 4 "Sade0.334 "0.152 "0.245 ila 0.25 "1"€39.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31860.016.0062 Delme Vidası #8-18 5/8 L, 100PK
€9.25 / paket