U31860.019.0050 | Delme Vidası #10-16 1/2 Uzunluk, 100pk | 1me54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31860.019.0050 Delme Vidası #10-16 1/2 Uzunluk, 100PK | AB2JXE 1ME54

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Delme Vidası #10-16 1/2 Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JXE Model: U31860.019.0050Çapraz Referans: 1ME54
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
€12.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.235 "
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişSade
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.12 ila 0.105 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1 / 2 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu# 10-16
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.414-0.384 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Delme Vidası #10-16 1/2 Uzunluk, 100PK
€12.39 / paket