U31860.025.0200 | Delme Vidası 1/4-14 2 L - Pk25 | 1wy26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31860.025.0200 Delme Vidası 1/4-14 2 L, 25PK | AB4CMV 1WY26

APPROVED VENDOR U31860.025.0200 Delme Vidası 1/4-14 2 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CMV Model: U31860.025.0200Çapraz Referans: 1WY26 / 156F32
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
€22.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.318 "
Matkap Ucu Boyutu#3
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu3 / 8 "
BitişSade
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.19 ila 0.172 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.367 "
uzunluk2"
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-14
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.520-0.480 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318145020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiHex GenişliğiuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI T08100HDUC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 İnç - 100'lü Paket | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Yıkayıcı1 / 4 "Sade0.334 "0.152 "0.245 ila 0.25 "1"€39.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31860.025.0200 Delme Vidası 1/4-14 2 L, 25PK
€22.04 / paket