U31860.025.0250 | Delme Vidası 1/4-14 2 1/2 L - Pk10 | 1wy28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31860.025.0250 Delme Vidası 1/4-14 2 1/2 L, 10PK | AB4CMW 1WY28

APPROVED VENDOR U31860.025.0250 Delme Vidası 1/4-14 2 1/2 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CMW Model: U31860.025.0250Çapraz Referans: 1WY28

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€10.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.3125 "
Matkap Ucu Boyutu#3
Sürücü boyutu3 / 8 "
BitişSade
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.19 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.367 "
uzunluk2.5 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-14
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.520 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiHex GenişliğiuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI T08100HDUC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 İnç - 100'lü Paket | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Yıkayıcı1 / 4 "Sade0.334 "0.152 "0.245 ila 0.25 "1"€39.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31860.025.0250 Delme Vidası 1/4-14 2 1/2 L, 10PK
€10.64 / paket