U31870.019.0125 | Delme Vidası #10-16 1 1/4 L - Pk50 | 1wy54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31870.019.0125 Delme Vidası #10-16 1 1/4 L, 50PK | AB4CNT 1WY54

APPROVED VENDOR U31870.019.0125 Delme Vidası #10-16 1 1/4 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CNT Model: U31870.019.0125Çapraz Referans: 1WY54 / 156F44
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
€15.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.235 "
Matkap Ucu Boyutu#3
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.373-0.357 "
Baş yüksekliği0.133 ila 0.122 "
kafa TipiTava
uzunluk1.25 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu# 10-16
TipKendinden Delme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31870.019.0125 Delme Vidası #10-16 1 1/4 L, 50PK
€15.83 / paket