U31880.016.0075 | Delme Vidası #8-18 3/4 L - Pk100 | 1wy82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Drilling Screw #8-18 3/4 L, 100PK | AB4CPU 1WY82

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Delme Vidası #8-18 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CPU Model: U31880.016.0075Çapraz Referans: 1WY82 / 156F57
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
€14.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.211 "
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82-80 Derece
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.312-0.285 "
Baş yüksekliği0.100 "(Ref)
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu# 8-18
TipKendinden Delme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiKafa AçısıKafa rengiBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI F08T162WDM-G1M Delme Vidası #8-18 x 1 5/8 - 1000'lik Paket | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Kare-Standart0.395 "-1.625 "# 8-18€323.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Delme Vidası #8-18 3/4 L, 100PK
€14.25 / paket