U38157.075.0001 | Düz Pul Çelik 3/4'e Uyumlu - Pk20 | 25dk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U38157.075.0001 Düz Pul Çelik 3/4'e Uygun, 20PK | AB8ERU 25DK25

APPROVED VENDOR U38157.075.0001 Düz Pul Çelik Uyumluluk 3/4, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ERU Model: U38157.075.0001Çapraz Referans: 25DK25
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
€14.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 4 "
Dia İçinde.13 / 16 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.2"
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık0.148 "
TipGeniş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Rockwell SertliğibedenKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 5GAX1 Düz Pul Iso 7089 Dac 500b M42'ye uyar | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mm30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
ONAYLI SATICI 5KEF8 Düz Pul Din 6916 Med Carbon M42'ye Uyar | AE4GQP 5KEF8SadeM4244mm78mm29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U38157.075.0001 Düz Pul Çelik Uyumluluk 3/4, 20PK
€14.14 / paket