U38210.025.0100 | Çamurluk Yıkayıcı Çinko 1/4 İnç'e Uygun - Pk100 | 6yy54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U38210.025.0100 Çamurluk Yıkayıcı Çinko 1/4 İnç'e Uygun, 100PK | AF2XWP 6YY54

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Çamurluk Pul Çinko Uyar 1/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XWP Model: U38210.025.0100Çapraz Referans: 6YY54

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€8.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
Bitişçinko
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1"
Kalınlık0.051 "
Kalınlık Toleransı+0.029 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğibedenKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI Z0463 Çamurluk Yıkayıcı Çinko 1/4 İnç Uyar - 50'li Paket | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 Lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Çamurluk Pul Çinko Uyar 1/4 İnç, 100PK
€8.69 / paket