U38400.025.0004 | Düz Pul Uss Çinko 1/4 İnç'e Uygun - Pk100 | 1jy29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U38400.025.0004 Flat Washer Uss Zinc Fits 1/4 Inch, 100PK | AA9YZQ 1JY29

APPROVED VENDOR U38400.025.0004 Düz Pul Uss Çinko Uyar 1/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YZQ Model: U38400.025.0004Çapraz Referans: 1JY29
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
€4.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+USS Yıkayıcı
RenkGümüş
Bitişçinko
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.5 / 16 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.3 / 4 "
Paket Ağırlığı0.62
Kalınlık0.062 "
Kalınlık Toleransı0.051-0.08 "
TipUSS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğibedenÜcret
ONAYLI SATICI P42014-PG Düz Pul Uss Çelik Uyar 1-3/8 İnç Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Sade1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
ONAYLI SATICI 4VNX8 Düz Pul 5/16 Id x 3/4 Dış Çap Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Sade1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U38400.025.0004 Düz Pul Uss Çinko Uyar 1/4 İnç, 100PK
€4.84 / paket