U38402.018.0001 | Düz Pul Uss Çelik 3/16 İnçe Uyumlu - Pk100 | 2da29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U38402.018.0001 Düz Pul Uss Çelik Uyumlu 3/16 İnç, 100PK | AB9GTG 2DA29

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 Düz Pul Uss Çelik Uyar 3/16 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GTG Model: U38402.018.0001Cross Ref: 2DA29 / 42JX95

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+USS Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 16 "
Dia İçinde.1 / 4 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.9 / 16 "
Kalınlık0.049 "
Kalınlık Toleransı+ 0.016 / -0.013 "
TipUSS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğibedenÜcret
ONAYLI SATICI P42014-PG Düz Pul Uss Çelik Uyar 1-3/8 İnç Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Sade1.375 "1.5 "3.25 "---€57.28
ONAYLI SATICI 4VNX8 Düz Pul 5/16 Id x 3/4 Dış Çap Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Sade1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 Düz Pul Uss Çelik Uyar 3/16 İnç, 100PK
€1.68 / paket