U38405.043.0001 | Düz Pul Çelik Tamamen Sertleştirilmiş 7/16 İnç, 50pk | 19nt73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 7/16 Inch, 50PK | AA8RTB 19NT73

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Düz Pul Çelik Thru Sertleştirilmiş 7/16 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RTB Model: U38405.043.0001Çapraz Referans: 19NT73 / 42JY21
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
€7.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSarı çinko
Cıvata Boyutlarına Uygun7 / 16 "
Dia İçinde.15 / 32 "
MalzemeÇelik Thru Sertleştirilmiş
Dış Çap.29 / 32 "
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık0.125 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Düz Pul Çelik Thru Sertleştirilmiş 7/16 İnç, 50PK
€7.69 / paket