U38405.050.0001 | Düz Pul Kalın 17/32 ID 1-1/16 Od- Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U38405.050.0001 Düz Pul Kalın 17/32 Kimlik 1-1/16 Dış, 50PK | AA2DRH 10E602

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Düz Pul Kalın 17/32 No 1-1/16 Od, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2DRH Model: U38405.050.0001Çapraz Referans: 10E602
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
€155.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Pul
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 2 "
Dia İçinde.17 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.1 1 / 16 "
Rockwell SertliğiC43 ila C49
Kalınlık13 / 64 "
Kalınlık Toleransı+ 0.005 / -0.013 "
TipKalın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Düz Pul Kalın 17/32 No 1-1/16 Od, 50PK
€155.43 / paket