U39080.050.0175 | Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 1/2 X 1 3/4 Uzunluk, 5'li | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39080.050.0175 Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 1/2 X 1 3/4 Uzunluk, 5PK | AC2RBM 2ME43

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Saplama Pimi Alaşımlı Çelik 1/2 X 1 3/4 Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2RBM Model: U39080.050.0175Çapraz Referans: 2ME43 / 175M08
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
€8.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.5001 ila 0.5003 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)51,000 Lbs.
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.012 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap1 / 2 "
Uzunluk1.75 "
Rockwell SertliğiC60
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)25,500 Lbs.
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Saplama Pimi Alaşımlı Çelik 1/2 X 1 3/4 Uzunluk, 5PK
€8.90 / paket