U39665.050.0400 | Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 1/2 X 4 3/4 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Hitch Pin Standard Steel Zinc 1/2 x 4 3/4 L | AC9MRR 3HLN1

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 1/2 x 4 3/4 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MRR Model: U39665.050.0400Çapraz Referans: 3HLN1
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
€6.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Pimi
BitişSarı çinko
uzunluk4.75 "
Malzeme1038/4140 Çelik
Pim Çapı1 / 2 "
Şaft Boyutu1 / 2 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 1/2 x 4 3/4 L
€6.80 / Adet