U39665.087.0425 | Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 7/8 X 5 1/4 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39665.087.0425 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 7/8 x 5 1/4 L | AC9MTB 3HLP1

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 7/8 x 5 1/4 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MTB Model: U39665.087.0425Çapraz Referans: 3HLP1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€10.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Pimi
BitişSarı çinko
uzunluk5.25 "
Malzeme1038/4140 Çelik
Pim Çapı7 / 8 "
Şaft Boyutu7 / 8 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Bağlantı Pimi Standart Çelik Çinko 7/8 x 5 1/4 L
€10.99 / Adet