U39665.125.0700 | Bağlantı Pimi Standart Çelik 1 1/4 X 7 3/4 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39665.125.0700 Bağlantı Pimi Standart Çelik 1 1/4 x 7 3/4 L | AC9MTE 3HLP5

APPROVED VENDOR U39665.125.0700 Bağlantı Pimi Standart Çelik 1 1/4 x 7 3/4 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MTE Model: U39665.125.0700Çapraz Referans: 3HLP5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€29.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Pimi
BitişSarı çinko
uzunluk7.75 "
Malzeme1038/4140 Çelik
Pim Çapı1.25 "
Şaft Boyutu1.25 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.65
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39665.125.0700 Bağlantı Pimi Standart Çelik 1 1/4 x 7 3/4 L
€29.01 / Adet