U39667.075.0350 | Bağlantı Pimi Bükülmüş Çelik Çinko 3/4 X 3 1/2l | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39667.075.0350 Bağlantı Pimi Bükülmüş Çelik Çinko 3/4 x 3 1/2l | AC9MTX 3HLT5

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 Askı Pimi Bükülmüş Çelik Çinko 3/4 x 3 1/2l

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MTX Model: U39667.075.0350Çapraz Referans: 3HLT5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlantı Pimi
Bitişçinko
Malzeme1038 Çelik
Pim Çapı3 / 4 "
Şaft Boyutu3 / 4 "
TipKıvrılmış
Kullanılabilir Uzunluk3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 Askı Pimi Bükülmüş Çelik Çinko 3/4 x 3 1/2l
€8.57 / Adet