U39683.025.0175 | Emniyet Pimi Çıtçıtlı Çinko 1/4 X 1-3/4 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39683.025.0175 Emniyet Pimi Çıtçıtlı Çinko 1/4 x 1-3/4 L | AC9MJM 3HKP4

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Çivili Çıt Çıt Çinko 1/4 x 1-3/4 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MJM Model: U39683.025.0175Çapraz Referans: 3HKP4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çengelli iğne
Dia. Hoşgörü0.240 ila 0.250 "
Bitişçinko
Uzunluk Toleransı+ 0.020 / -0.000 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk2 5 / 16 "
Pim Çapı1 / 4 "
Sap Uzunluğu2"
TipÇift Tel, Geçmeli
Kullanılabilir Uzunluk1.75 "
Tel Çapı.0.091 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Tel Şekli (Yuvarlak)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Çivili Çıt Çıt Çinko 1/4 x 1-3/4 L
€2.05 / Adet