U39684.031.0250 | Emniyet Pimi Çıtçıt Çinko 5/16 X 2 1/2 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39684.031.0250 Emniyet Pimi Çıtçıtlı Çinko 5/16 x 2 1/2 L | AC9MJN 3HKP5

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Çıtçıtlı Çivili Çinko 5/16 x 2 1/2 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MJN Model: U39684.031.0250Çapraz Referans: 3HKP5
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
€2.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çengelli iğne
Dia. Hoşgörü0.302 ila 0.312 "
Bitişçinko
Uzunluk Toleransı+ 0.020 / -0.000 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk3 1 / 16 "
Pim Çapı5 / 16 "
Sap Uzunluğu2.75 "
TipÇift Tel, Geçmeli
Kullanılabilir Uzunluk2.5 "
Tel Çapı.0.091 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Tel Şekli (Kare)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Çıtçıtlı Çivili Çinko 5/16 x 2 1/2 L
€2.99 / Adet