U39685.025.0175 | Emniyet Pimi Tek Telli 1/4 İnç, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U39685.025.0175 Emniyet Pimi Tek Telli 1/4 İnç, 5PK | AC9MPL 3HLA2

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Emniyet Pimi Tek Telli 1/4 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MPL Model: U39685.025.0175Çapraz Referans: 3HLA2
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
€7.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çengelli iğne
Dia. Hoşgörü0.240 / -0.250 "
Bitişçinko
Uzunluk Toleransı+ 0.020 / -0.000 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk2.25 "
Pim Çapı1 / 4 "
Sap Uzunluğu2"
TipTek Telli Sekme Kilidi
Kullanılabilir Uzunluk1.75 "
Tel Çapı.0.120 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Tel Şekli (Yuvarlak)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Emniyet Pimi Tek Telli 1/4 İnç, 5PK
€7.55 / paket