U48170.011.0025 | Makine Vidası Düz ​​4-40 X 1/4 L - Pk100 | 2fa13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U48170.011.0025 Makine Vidası Düz ​​4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9TWG 2FA13

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Düz Makine Vidası 4-40 X 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TWG Model: U48170.011.0025Çapraz Referans: 2FA13 / 127G65
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
€7.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.212 "
Baş yüksekliği0.067 "
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 4 "
MalzemePirinç
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Düz Makine Vidası 4-40 X 1/4 L, 100PK
€7.07 / paket