Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51000.025.0350 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3-1/2, 25PK | AC8JXB 3AVD8

APPROVED VENDOR U51000.025.0350 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8JXB Model: U51000.025.0350Çapraz Referans: 3AVD8 / 42JY69
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
€19.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.025.0350 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3-1/2, 25PK
€19.71 / paket