U51000.031.0100 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1, 50pk | 23la83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51000.031.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1, 50PK | AB7HLV 23LA83

APPROVED VENDOR U51000.031.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7HLV Model: U51000.031.0100Çapraz Referans: 23LA83 / 42JY82
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
€17.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk1"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.031.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 1, 50PK
€17.33 / paket