U51000.031.0450 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 4-1/2, 10pk | 3avl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51000.031.0450 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 4-1/2, 10PK | AC8JYE 3AVL6

APPROVED VENDOR U51000.031.0450 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 4-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JYE Model: U51000.031.0450Çapraz Referans: 3AVL6
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
€13.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk4.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.031.0450 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-18 X 4-1/2, 10PK
€13.60 / paket