U51000.037.0300 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 3, 10pk | 3ortalama6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 3, 10PK | AC8JXR 3AVG6

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 3, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JXR Model: U51000.037.0300Çapraz Referans: 3AVG6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu16
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.037.0300 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 3, 10PK
€13.43 / paket