U51000.043.0100 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 7/16-14 X 1, 25pk | 30p093 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51000.043.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/16-14 X 1, 25PK | AC4WPA 30P093

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/16-14 X 1, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WPA Model: U51000.043.0100Çapraz Referans: 30P093 / 42JZ28
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
€17.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Çap7 / 16 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk1"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiB95 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 - 150 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu14
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/16-14 X 1, 25PK
€17.43 / paket