U51000.050.0250 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 2-1/2, 10pk | 3ava7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51000.050.0250 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 X 2-1/2, 10PK | AC8JWN 3AVA7

APPROVED VENDOR U51000.050.0250 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 2-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JWN Model: U51000.050.0250Çapraz Referans: 3AVA7
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
€21.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu13
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.050.0250 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 2-1/2, 10PK
€21.37 / paket