U51000.056.0175 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 9/16-12 X 1-3/4, 10pk | 29dn55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Hex Cap Screw Stainless Steel 9/16-12 X 1-3/4, 10PK | AB8UGM 29DN55

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 9/16-12 X 1-3/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UGM Model: U51000.056.0175Çapraz Referans: 29DN55 / 42JZ65
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
€42.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
Çap9 / 16 "
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği23 / 64 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk1.75 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 8 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 9/16-12 X 1-3/4, 10PK
€42.33 / paket