Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51000.062.0175 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 1-3/4, 10PK | AC8JUD 3AUT3

APPROVED VENDOR U51000.062.0175 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 X 1-3/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JUD Model: U51000.062.0175Çapraz Referans: 3AUT3
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
€17.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.75 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu Boyutu11
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.062.0175 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 X 1-3/4, 10PK
€17.02 / paket