Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51000.087.0750 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/8-9 x 7-1/2 | AB8UHQ 29DN81

APPROVED VENDOR U51000.087.0750 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 7/8-9 x 7-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UHQ Model: U51000.087.0750Çapraz Referans: 29DN81
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
€23.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Çap7 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk7.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51000.087.0750 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 7/8-9 x 7-1/2
€23.45 / Adet