U51007.031.0087 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 7/8, 50pk | 1xu10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51007.031.0087 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 7/8, 50PK | AB4GFA 1XU10

APPROVED VENDOR U51007.031.0087 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 7/8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GFA Model: U51007.031.0087Çapraz Referans: 1XU10
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
€24.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk7 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 - 150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu24
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51007.031.0087 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 7/8, 50PK
€24.65 / paket