Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51007.031.0300 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 3, 25PK | AB8UKK 29DP25

APPROVED VENDOR U51007.031.0300 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 3, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UKK Model: U51007.031.0300Çapraz Referans: 29DP25 / 42KA89
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
€30.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk3"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51007.031.0300 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 5/16-24 X 3, 25PK
€30.20 / paket