U51007.037.0075 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-24 X 3/4, 50pk | 25cv15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51007.037.0075 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-24 X 3/4, 50PK | AB8BTY 25CV15

APPROVED VENDOR U51007.037.0075 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-24 X 3/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BTY Model: U51007.037.0075Çapraz Referans: 25CV15 / 42KA94
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
€44.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51007.037.0075 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/8-24 X 3/4, 50PK
€44.52 / paket