Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51007.043.0200 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-20 X 2, 10PK | AC8JYL 3AVN6

APPROVED VENDOR U51007.043.0200 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/16-20 X 2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JYL Model: U51007.043.0200Cross Ref: 3AVN6 / 42KC14
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
€19.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
Çap7 / 16 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği5 / 8 "
Başın altındaki uzunluk2"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 8 "
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51007.043.0200 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 7/16-20 X 2, 10PK
€19.56 / paket