U51007.050.0150 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1/2-20 X 1-1/2, 10pk | 24l204 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51007.050.0150 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-20 X 1-1/2, 10PK | AB7YCU 24L204

APPROVED VENDOR U51007.050.0150 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-20 X 1-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7YCU Model: U51007.050.0150Çapraz Referans: 24L204

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB95 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 - 150 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu20
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51007.050.0150 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-20 X 1-1/2, 10PK
€20.34 / paket