U51016.016.0031 | Makine Vidası Altıgen 8-32 X 5/16 L - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51016.016.0031 Makine Vidası Altıgen 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB2YEF 1PRX1

APPROVED VENDOR U51016.016.0031 Makine Vidası Altıgen 8-32 X 5/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YEF Model: U51016.016.0031Çapraz Referans: 1PRX1
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
€16.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiAltıgen Döşeme
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişSade
Baş Dia.0.250 "
Baş yüksekliği0.11 "
kafa TipiBüyü
uzunluk5 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51016.016.0031 Makine Vidası Altıgen 8-32 X 5/16 L, 100PK
€16.62 / paket