Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51030.025.0062 Socket Cap Screw Button Stainless Steel 1/4-20 X 5/8, 100PK | AC8KFX 3AWZ4

APPROVED VENDOR U51030.025.0062 Soket Kapak Vidası Buton Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8KFX Model: U51030.025.0062Çapraz Referans: 3AWZ4 / 42KD58

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€21.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci100,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu20
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuSürücü BoyutuBaş Dia.Baş yüksekliğikafa Tipi+Başın altındaki uzunlukMin. Gerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 1FY51 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 8-32x3/4 - 50'li Paket | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "StandartSoket Başlı Kapak Vidası3 / 4 "80,000 psi€44.20
ONAYLI SATICI 1FY55 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 10-24x3/4 - 50'li Paket | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandartSoket Başlı Kapak Vidası3 / 4 "80,000 psi€56.28
ONAYLI SATICI 1FY56 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 10-24x1 - 25'li Paket | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandartSoket Başlı Kapak Vidası1"80,000 psi€33.25
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1FY58 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 10-32x1/2 - 25'li Paket | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandartSoket Başlı Kapak Vidası1 / 2 "80,000 psi€30.14
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1FY65 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 1/4-20x3/4 - 25'li Paket | AA9UZB 1FY651 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandartSoket Başlı Kapak Vidası3 / 4 "80,000 psi€36.81
ONAYLI SATICI 1FY67 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 1/4-20x1-1/4 - 25'li Paket | AA9UZD 1FY671 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandartSoket Başlı Kapak Vidası1.25 "80,000 psi€41.59
ONAYLI SATICI 1FY68 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 1/4-20x1-1/2 - 10'lu Paket | AA9UZE 1FY681 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandartSoket Başlı Kapak Vidası1.5 "80,000 psi€27.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51030.025.0062 Soket Kapak Vidası Buton Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5/8, 100PK
€21.29 / paket