U51044.031.0062 | Omuz Vidası Altıgen 1/4-20 X 5/8 İnç - Pk5 | 5mml0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51044.031.0062 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 5/8 Inch, 5PK | AE4RNW 5MML0

APPROVED VENDOR U51044.031.0062 Omuz Vidası Altıgen 1/4-20 X 5/8 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RNW Model: U51044.031.0062Çapraz Referans: 5MML0 / 163W18

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€8.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.1 / 2 "
Baş yüksekliği7 / 32 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci90,000 PSI
Rockwell SertliğiB65
Vida Başı Çapı0.419 ila 0.438 "
Vida Başı Yüksekliği0.209 için 0.219
Omuz Dia.5 / 16 "
Omuz genişliği5 / 8 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu7 / 16 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51044.031.0062 Omuz Vidası Altıgen 1/4-20 X 5/8 İnç, 5PK
€8.54 / paket