U51044.037.0037 | Omuz Vidası Altıgen 5/16-18 X 3/8 İnç - Pk5 | 5mml7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51044.037.0037 Omuz Vidası Altıgen 5/16-18 X 3/8 İnç, 5PK | AE4RPD 5MML7

APPROVED VENDOR U51044.037.0037 Omuz Vidası Altıgen 5/16-18 X 3/8 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RPD Model: U51044.037.0037Çapraz Referans: 5MML7 / 163W21
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
€57.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci90,000 PSI
Rockwell SertliğiB65
Vida Başı Çapı0.543 ila 0.562 "
Vida Başı Yüksekliği0.240 için 0.250
Omuz Dia.3 / 8 "
Omuz genişliği3 / 8 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu5 / 16-18
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51044.037.0037 Omuz Vidası Altıgen 5/16-18 X 3/8 İnç, 5PK
€57.30 / paket