APPROVED VENDOR U51070.050.9999 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1/2-13 x 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | Sade |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | B80 ila C32 |
Gerilme direnci | 85,000 - 150,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7318155030 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00