U51070.087.1200 | Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 7/8-9 X 1 Feet | 10w681 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51070.087.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 7/8-9 x 1 Feet | AA2PGK 10W681

APPROVED VENDOR U51070.087.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 7/8-9 x 1 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2PGK Model: U51070.087.1200Çapraz Referans: 10W681
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
€14.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Sınıf1A
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1ft.
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu7 / 8-9
Konu TürüUNC
Akma dayanımı45,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155030
Menşe ÜlkesiIN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51070.087.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 7/8-9 x 1 Feet
€14.00 / Adet