U51080.025.0001 | Altıgen Somun Paslanmaz Çelik 1/4-20 - Pk50 | 22uk70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51080.025.0001 Altıgen Somun Paslanmaz Çelik 1/4-20, 50PK | AB7EWR 22UK70

APPROVED VENDOR U51080.025.0001 Altıgen Somun Paslanmaz Çelik 1/4-20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EWR Model: U51080.025.0001Çapraz Referans: 22UK70
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
€5.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik7 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51080.025.0001 Altıgen Somun Paslanmaz Çelik 1/4-20, 50PK
€5.41 / paket