U51092.025.0001 | Altıgen Sıkma Somunu 5/16-24 1/2 İnç - Pk100 | 1we91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Hex Jam Nut 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB3ZHJ 1WE91

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Altıgen Sıkma Somunu 5/16-24 1/2 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ZHJ Model: U51092.025.0001Çapraz Referans: 1WE91
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
€17.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Reçel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik3 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüİnce Somun
Rockwell SertliğiB95 ila C35
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipInce
genişlik1 / 2 "
Anahtar Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Altıgen Sıkma Somunu 5/16-24 1/2 İnç, 100PK
€17.22 / paket